リアスチールスプロケット 630-33 16601-33

リアスチールスプロケット 630-33 16601-33 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 630-33 16601-33 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:16601-33
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85
カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80
カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84
カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80
カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:33
チェーンサイズ:630
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数33Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654960516601-33
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする