曜日別特売

リアスプロケット 530-42 15902-42

リアスプロケット 530-42 15902-42 - AFAM(アファム)リアスプロケット 530-42 15902-42 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:15902-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-42)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06
スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-
スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95
スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655280715902-42
オープン
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする