曜日別特売

リアスプロケット 530-44 13813-44

リアスプロケット 530-44 13813-44 - AFAM(アファム)リアスプロケット 530-44 13813-44 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:13813-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-44)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数44Tハードアルマイトチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655275513813-44
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする