リアスプロケット 530-45 13813-45
メーカー名:アファム
メーカー品番:13813-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-45)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数45T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ530
内容量1個