曜日別特売

フィラメントLED エジソン形

フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575076LDE5LG64C4404850.06140形相当
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575085LDE6LG64C8418100.11760形相当
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする