曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全32種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165851474GA459R-C8-3【P・R1・R27ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165851564GA459R-C8-4【P・R1・R28ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165851654GA459R-C10-3【P・R1・R29ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165851814GA459R-C10-4【P・R1・R30ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165851904GA459R-C12-3【P・R1・R31ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165851994GA459R-C12-4【P・R1・R32ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165852084GA459R-10-3【P・R1・R33ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165852174GA459R-10-4【P・R1・R34ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
165858654GA459R-C8-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165858814GA459R-C8-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165858904GA459R-C10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165858994GA459R-C10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165859084GA459R-C12-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165859174GA459R-C12-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165859264GA459R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165859354GA459R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
16,380
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165892074GA459R-C8-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892164GA459R-C8-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892254GA459R-C10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892414GA459R-C10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892504GA459R-C12-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892594GA459R-C12-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892684GA459R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165892774GA459R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
18,550
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165898804GA459R-C8-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165898894GA459R-C8-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165898984GA459R-C10-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899074GA459R-C10-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899164GA459R-C12-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899254GA459R-C12-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899414GA459R-10-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899504GA459R-10-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
18,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする