曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全368種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
368種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166044584GB410R-10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
166044674GB410R-10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166044764GB410R-10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166044854GB410R-15-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166045014GB410R-15-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166045104GB410R-15-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,060
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166048694GB410R-10-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166048784GB410R-10-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
166048874GB410R-10-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166048964GB410R-15-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049054GB410R-15-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049214GB410R-15-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049484GB410R-10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049574GB410R-10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049664GB410R-10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049754GB410R-15-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166049914GB410R-15-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050004GB410R-15-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,330
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050094GB410R-10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050184GB410R-10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050274GB410R-10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050364GB410R-15-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050454GB410R-15-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166050614GB410R-15-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
166051494GB410R-10-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166051584GB410R-10-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166051674GB410R-10-E2F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166051764GB410R-15-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166051854GB410R-15-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052014GB410R-15-E2F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,520
12,198
13,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052104GB410R-10-E20F-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052194GB410R-10-E20F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052284GB410R-10-E20F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052374GB410R-15-E20F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052464GB410R-15-E20F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052554GB410R-15-E20F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,620
12,298
13,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
166052714GB410R-10-E2S-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,730
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
166052804GB410R-10-E2S-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,730
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
166052894GB410R-15-E2S-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,730
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
166052984GB410R-15-E2S-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,730
12,398
13,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053074GB410R-10-E0-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053164GB410R-10-E20S-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053254GB410R-10-E20S-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053414GB410R-15-E0-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053504GB410R-15-E20S-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053594GB410R-15-E20S-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,830
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
166053864GB410R-10-E0-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,870
12,498
13,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
166053954GB410R-15-E0-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,870
12,498
13,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
166056914GB410R-10-E2SF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
166057004GB410R-10-E2SF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする