液晶保護フィルム Motorola Moto g64 5G Moto g64y 5Gのぞき見防止
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Motorola Moto g64 5G Moto g64y 5G
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性のぞき見防止180度
内容量1枚
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルムです。画面全体をカバーする仕様ではございません。※
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。
※
※その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。