Schneider Electric 可変速ドライブ

Schneider Electric 可変速ドライブ シュナイダーエレクトリック Schneider Electric 可変速ドライブ シュナイダーエレクトリック Schneider Electric 可変速ドライブ シュナイダーエレクトリック Schneider Electric 可変速ドライブ シュナイダーエレクトリック

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)

幅(mm)144 高さ(mm)350 奥行(mm)203 電源三相 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47087986 ATV630U22M3 2.2 4.5 200~240
オープン
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47088038 ATV630U07N4 0.75 4.5 380~480
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47088065 ATV630U22N4 2.2 4.5 380~480
オープン
149,800
164,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47088083 ATV630U40N4 4 4.6 380~480
オープン
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47088099 ATV630U55N4 5.5 4.7 380~480
オープン
199,800
219,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする