液晶保護フィルム Xiaomi 12S Ultra [ レンズ周辺部用 ] 2 枚セット高硬度9H
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Xiaomi 12S Ultra [ レンズ周辺部用 ] 2 枚セット
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。※
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。