幼児食野菜煮込みうどん 110GX2

幼児食野菜煮込みうどん 110GX2 江崎グリコ

うどんに野菜を加えて、和風だしで煮込みました。うどんをすする練習にもぴったりです。

栄養成分
エネルギー 51kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.3g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 40mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。 賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月 原材料うどん(国内製造(小麦粉、食塩))、野菜(にんじん、たまねぎ、だいこん、ごぼう、しいたけ)、鶏卵、しょうゆ、砂糖、かつおエキス、こんぶエキス、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、トマトペースト、とうもろこしペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に卵・小麦・大豆を含む) アレルギー卵・小麦・大豆 内容量1個(110g×2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17055985 -
オープン
329
355 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする