幼児食ミートスパゲッティ 110GX2

幼児食ミートスパゲッティ 110GX2 江崎グリコ

野菜と牛肉の旨みがとけこんだマイルドなソースでスパゲッティをやわらかく煮込みました。

栄養成分
エネルギー 83kcal/たんぱく質 2.3g/脂質 1.7g/炭水化物 14.6g/食塩相当量 0.7g/カルシウム 40mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。 賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月 原材料スパゲッティ(国内製造)、野菜(たまねぎ、にんじん、赤ピーマン)、トマトペースト、牛肉、砂糖、りんごペースト、ウスターソース、食塩、バター、にんにくペースト、発酵調味料、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、とうもろこしペースト、そらまめペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、酵母エキス、デキストリン/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・牛肉・りんごを含む) アレルギー乳成分・小麦・牛肉・りんご 内容量1個(110g×2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17056001 -
オープン
329
355 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする