メーカー名:アリート
メーカー品番:02636/C-N
コストパフォーマンスに優れたオンロードグリップ。握り易さを追求した新形状を採用しつつ、豊富なカラーバリエーションを用意しました。
販売備考:内径:Φ22/24mm 商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:モトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02636
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:125


