曜日別特売

走行充電器 DC12V

走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック

オリジナル走行充電器12V用
充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
DC12V電源専用
業務用走行充電器
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
出力60A
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
Bluetooth機能
ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)
専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能
専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能
1年保証
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

保証期間1年出力(W)780入力電圧DC10.5~16V出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50寸法(mm)276×190×72質量(kg)2バッテリー容量(Ah)100~520容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
容量(A)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17132310SBC60-12100~520【充電】60(最大)780
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする