メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RP-1.5W-1.75IN
Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付きです。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:ホワイト(白)
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ1.75インチ および 44.5
容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678
型番:PRX-1.5W
備考:Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G
関連商品:品番:PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17175755 | RP-1.5W-1.75IN | 17459709 | RP-1.5W-1.75IN | ![]() | ロールパックス | RotopaX(ロトパックス) | 1個 | ¥30,980 税込¥34,078 | 注文コードが変更になりました |