曜日別特売

本家炭屋 調湿・消臭木炭

本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)本家炭屋 調湿・消臭木炭 - LEC(レック)

60年の歴史がある炭屋がつくった天然の調湿剤"本家炭屋"。使用箇所、スペースなどによってサイズが選べます。 1調湿=快適な湿度に調整。・・・ジメジメしたら吸湿、空気が乾いたら放湿してくれます。 2消臭=嫌なニオイを除去。・・・お家にこもった不快なにおいも抑えてくれます。 3天然素材、奈良吉野産の炭。・・・天然素材の杉・桧・松を使用しており、廃材などは一切使用しておりません。 4ダニ・カビが発生しにくい住環境に。・・・調湿効果により、ダニとカビが増えにくい環境を作ります。(防ダニ・防カビ剤は配合しておりません。) 5繰り返し使える。・・・買い替えの必要も無いので節約につながります。

用途お部屋やクローゼットなどの調湿・消臭に
注意
※調湿・消臭用として製造していますので、用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられません。
※お子様の手の届くところには置かないでください。
※不織布は2重になっています。内側の袋と外側の袋が擦れて、一部が黒く見えることがありますが、品質上問題ありません。
※不織布はやぶらないでください。水等で濡らさないよう、ご注意ください。破損等の原因となります。
※破損のおそれがあるため、無理に引っ張ること、衝撃を与えることは避けてください。
※摩擦や水濡れにより、色落ちすることがあります。ご注意ください。
※不織布に毛羽立ち等が発生した場合、ご使用をおやめください。ご使用状態や環境により、調湿力・消臭力には差があります。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
内容量(g)
本体サイズ(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17181757C013451袋(400g)スクエアタイプM400225×225×30・シンク下・洗面台下・保管BOX・下駄箱など
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17181766C013461袋(1000g)スクエアタイプL1000300×300×35・リビングルーム・和室・寝室・玄関・洗面所/脱衣所・車内など
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
17181775C013481袋(700g)スリムタイプL700135×380×45・クローゼット・押入れ・トイレ・ベッドの下・ソファの下など
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17181791C013471袋(200g×2個)スリムタイプM200×2個100×235×30・靴・下駄箱・シンク下・洗面台下・保管BOXなど
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする