SUVウインドウキャノピー

SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット) SUVウインドウキャノピー KLYMIT(クライミット)

メーカー名:クライミット
メーカー品番:09SCGR01A
車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。ウインドウキャノピーは、車中泊の永遠の課題である換気と結露へのソリューションとなります。メッシュスクリーンなので虫も入らず、1本ポールを通して作るキャノピーにより雨も防ぐことが可能です。
販売備考:リアドア用に設計された商品です。
色[カラー]:グリーン
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:68D ポリエステルタフタ
使用箇所:リアドア
付属品:本体、ポール、収納サック
備考:伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。
使用上の注意:フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09STGR01D
高さ:72
幅:130
収納サイズ:34 x 14 x 10cm
ポール素材:ファイバーグラス
耐水圧:2000mm

付属品本体、ポール、収納サック 材質68D ポリエステルタフタ 質量(kg)0.4 グリーン 備考伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。 幅(cm)130 高さ(cm)72 材質(ポール)ファイバーグラス 使用箇所リアドア 関連部品【品番】06SMGR01A / 09SAGR01B / 09STGR01D 耐水圧(mm)2000 収納時寸法(cm)34×14×10 内容量1個
注意
※フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17253008 09SCGR01A
5,600
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする