リペア バキューム本体のみ

リペア バキューム本体のみ Revo Rack(レボラック)

メーカー名:レボラック
メーカー品番:VC01
販売備考:同社製トランクキャリア用リペアバキュームカップ。1個のみ。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.24
キット内容:バキューム本体,パッドカバー
オプション:品番:CX2411
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:5
幅:12
奥行(引き):12

適合レボラック製トランクキャリア用 セット内容バキューム本体 / パッドカバー 質量(kg)0.24 ブラック 幅(cm)12 高さ(cm)5 関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04 奥行き(cm)12(引き) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17253595 VC01
7,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする