自動車(AGM・ISS・HV補機用・通常鉛)バイク(MF・開放式)から産業用バッテリーまで診断可能!
カーバッテリーはもちろん、バイクバッテリー・産業用バッテリーまで診断が可能なテスター&アナライザーです。(DC12V車用)
産業用バッテリーや、AGM・アイドリングストップ車用・HV補機用・通常鉛バッテリー等のカーバッテリー、MF・開放式等のバイクバッテリーまで!
商品の特徴
【革新】
今までにない最上級スペック&テスターアナライザー
【診断】
12Vバッテリーは各種診断出来る!海外規格バッテリーも対応!
JIS・AGM・ISS・HV
CCA・EN・SAE・BCI
また、始動・充電システム診断モード:12V/24V対応
【正確】
正確な測定値でトラブル回避
・バッテリーテスト ・始動システム診断 ・充電システム診断
【簡単】
選択・戻る・決定のボタンのみで簡単操作!
【プリンター付き】
診断結果をプリントアウト出来ます。
各主要バッテリーメーカー別プログラム搭載だから使いやすい
国内メーカーはもちろん、海外の有名輸入メーカーもカバーしています!
・AQUA DREAM
・エナジーウィズ
・GS YUASA
・古河電池
・Panasonic
・ATLAS
・ACDelco
・BOSCH
・VARTA
・MOLL
・HEXA
・EXIDE
・ODYSSEY
・NBC
・OPTIMA
・LONG
・台湾YUASA/GS

付属品収納バッグ、USBコード、 ドライバインストール用ミニCD、 AQS-1用プリンター用ロール紙×2 適合使用可能:(JIS)26A17~265H52 (CCA)100~2000 質量(g)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×210×45 コード長さ(mm)約900 プリンターサーマルプリンター 用紙プリンター:AQS-1用プリンター用ロール紙 バッテリー測定:JIS、AGM、ISS、HV 使用可能温度範囲0~40 (湿度)70%以下 測定電圧(V)(バッテリーの劣化診断)9~15 (エンジン始動能力診断・充電状態診断)9~30 内容量1個
注意
※この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。
※絶対に分解や改造はしないでください。
※風通しの良い場所で使用してください。バッテリー周辺に滞留した水素ガス等が、 バッテリークリップを接続する際の火花で引火、爆発する恐れがあります。
※シフトレバーをパーキング(MT車はニュートラル)にし、サイドブレーキが確実にかかっている事を確認してください。 測定中に車両が動き、事故や感電、火災、本製品や車両の故障、破損の原因となります。
※手や、パッテリークリップ等が濡れた状態で、本製品を使用しないでください。事故や感電、火災、本製品やバッテリー、 車両の故障、破損の原因となります。
※ガソリンやオイルなど可燃物の周辺や、法令で第一類・第二類危険箇所に指定されている場所では使用しないでください。火災や引火爆発する原因となります。
※本製品を接続した状態で、車両を走行させないでください。 事故や感電、火災、本製品や車両の故障、破損の原因となります。
※暗い場所で、作業を行わないでください。事故や感電、火災、 本製品や車両の故障、破損の原因となります。
※本製品に異常がある場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店又は、弊社にご相談ください。
※ご使用前に、本製品に異常が無いか確認してからご使用ください。異常がある状態で使用すると、感電や火災の原因となります。
※排気部等エンジンが高温になる場所には触れないように注意してください。ヤケドの原因となります。
※コードの被膜が破れた状態で使用しないでください。火災や感電、故障等の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17260315 AQS-1
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする