三愛
防雨型 熱中症環境チェックモニター30
文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示されたチェックモニターです。
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能
用途
熱中症対策用、壁掛け用
仕様
JIS3級防雨型
材質
ABS樹脂、エンビ、アルミ材
高さ(mm)
40
質量(g)
570
寸法(Φmm)
300
内容量
1個
注意
※直射日光が当たらないような場所でご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17283555
SA-N25-07
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください