ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム作業用手袋R-1 3P
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途
清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
仕様
裏布付タイプ
材質
天然ゴム
全長(cm)
27
内容量
1袋(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299549
9687
700-4786
7
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
17299558
9688
700-4789
7.8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
17299567
9689
700-4787
8
23.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください