ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック M

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック M DUNLOP(ダンロップ)

力仕事にゴムがフィットします。
特殊加工の凹凸ですべりにくいです。

用途
運送荷役作業。
園芸・農作業。
一般作業。
仕様背抜きタイプ トラスコ品番854-8548 材質掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.6 ブルー サイズM 全長(cm)23.5 内容量1パック(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17298840 7757
オープン
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする