丸和ケミカル
蜂防護手袋
4重構造で蜂の針を通さない丈夫な設計構造です。
蜂防護服ラプター専用手袋です。
用途
蜂の巣等の駆除作業
トラスコ品番
477-3181
材質
本体:豚革、特殊シート
色
グレー
サイズ(cm)
全長:32、中指:9、手のひら周り:27
内容量
1双(1双)
注意
※本品は蜂防護服ラプター専用品です。
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300285
V-4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100