蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット

蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル

用途蜂の巣等の駆除作業 仕様保冷ライナー付 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3928 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート サイズフリー 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用) 内容量1セット(1セット)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17300748 V-2005
オープン
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする