曜日別特売

蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット

蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット - 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット - 丸和ケミカル
用途蜂の巣等の駆除作業仕様保冷ライナー付付属品蜂防護手袋(V-4)トラスコ品番658-3925セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シートサイズフリータイプジップ式適応身長(cm)165-185ポケット付(保冷材用)内容量1セット(1セット)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300757V-2205
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする