丸和ケミカル
蜂防護服 ラプターPRO
独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
用途
蜂の巣等の駆除作業
付属品
ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1
トラスコ品番
477-3184
セット内容
本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/取扱説明書
材質
【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿
色
ホワイト
サイズ
フリー
規格
実用新案・意匠登録済 特許出願中
内容量
1セット(1セット)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300267
V-2000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください