蜂防護手袋ラプター

蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター - 丸和ケミカル

プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋
V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。
牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。
指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。
肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。
V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。

用途蜂の巣等の駆除作業に。トラスコ品番663-6553材質牛革、特殊シート、特殊2層シート厚さ(mm)約12サイズフリー全長(cm)約33中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約27内容量1双
注意
※本品は蜂防護服ラプター専用品です。
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300730V-5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする