丸和ケミカル
制電PUパーム手袋 10双入
静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。
手のひら全体がポリウレタンでコーティングされています。
長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。
お徳用の10双パックです。
用途
電子部品組立作業
材質
手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
表面抵抗値(Ω)
10の5乗
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300906
1767-SS
684-2483
リスト:オレンジ
SS
21
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300915
1767-S
684-2941
リスト:ピンク
S
22
7.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300931
1767-M
684-2485
リスト:グリーン
M
22.5
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300940
1767-L
684-2486
リスト:グレー
L
23
8.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100