Ansell
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。
タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。
ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途
製薬・製剤の製造プロセス。
メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様
滅菌済
適合
EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質
ネオプレンゴム
厚さ(mm)
0.18
色
グリーン
タイプ
すべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格
EN374規格:KLMNPT
対応
ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)
29.5
形態
梱包:スマートパック仕様
粉有無
なし
内容量
1袋(25双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298569
73-701A-6.5
696-9232
6.5インチ
7.5
16.6
¥
11,940
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
39日以内出荷
返品不可
17298578
73-701A-7.0
696-9230
7.0インチ
7.9
18
¥
11,940
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
39日以内出荷
返品不可
17298587
73-701A-7.5
696-9228
7.5インチ
8.2
19
¥
11,480
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17298596
73-701A-8.0
696-9229
8.0インチ
8.5
20.4
¥
11,940
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
39日以内出荷
返品不可
17298605
73-701A-8.5
696-9233
8.5インチ
8.8
21.8
¥
11,480
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください