組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L

組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L - Ansell組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L - Ansell組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L - Ansell組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L - Ansell組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L - Ansell

軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。

用途電気部品・精密機械組み立て工程。トラスコ品番116-3263材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.96ホワイトサイズLタイプすべり止め:付規格EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA全長(cm)22.1中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19.4ゲージ数15編数15ゲージ編内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729856011-600-9
396
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする