春夏用 ジャケット TW-S322

春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S322 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したBCジャケット(配色)。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17308405TW-S322シルバーSS1024155
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308421TW-S322シルバーS1064357
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308430TW-S322シルバーM1104559
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308439TW-S322シルバーL1144761
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308448TW-S322シルバーLL1184963
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308457TW-S322シルバー3L1245165
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
17308466TW-S322シルバー4L1325365
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
17308475TW-S322シルバー5L1405565
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
17308491TW-S322ミスティブルーSS1024155
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308500TW-S322ミスティブルーS1064357
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308509TW-S322ミスティブルーM1104559
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308518TW-S322ミスティブルーL1144761
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308527TW-S322ミスティブルーLL1184963
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17308536TW-S322ミスティブルー3L1245165
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
17308545TW-S322ミスティブルー4L1325365
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
17308561TW-S322ミスティブルー5L1405565
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする