曜日別特売

エクサガンポケット

エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット - Dr.AIR(ドクターエアー)

小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。
スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。
4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。
210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。

付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分内容量1個
注意
※充電時間、使用時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17319456REG-11 PKグレイッシュピンク
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
17319465REG-11 BLグレイッシュブルー
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
17319481REG-11 WHホワイト
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
17319490REG-11 BKブラック
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする