MORIYAMAライズアップミール 栄養調整ゼリー コーヒー風味

MORIYAMAライズアップミール 栄養調整ゼリー コーヒー風味 ライズアップミール
(1件のレビュー)

ライズアップミールは美味しく簡単にエネルギーたんぱく質亜鉛が補給できるゼリーです。1本(135g)あたりエネルギー 300kcalたんぱく質 8.4g亜鉛 4.2mg。1食分目安は1/3本(45g)と少ない量で栄養補給ができます。

用途ゼリー状にするため開封前に2℃~10℃の冷蔵庫で半日(12時間)以上冷やしてください。容器のまま直火や電子レンジにかけないでください。型を使用する場合は未開封のままポリ袋に入れ約60℃の湯煎で30分程加温した後型に入れて冷蔵庫で冷やすと固まります。長時間又は繰り返しの加温は避けてください。開封後全量使用しない場合は直ちに冷蔵庫に保存の上その日のうちにお早めに召しあがってください。容器に破損液漏れ膨張内容物の色味臭いに異常がある場合は使用しないでください。本品をご使用の際は医師栄養士に相談することをおすすめします。商品により若干の離水や容器のつなぎ目のあとで色がつくことがあります。
注意
※急激な温度差と直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17406597 - 1セット(135g×6個)
オープン
1,898
2,050 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17406606 - 1セット(135g×12個)
オープン
2,898
3,130 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17406615 - 1セット(135g×24個)
オープン
5,198
5,614 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途:
小腹の空いた時などに

就寝前に空腹感が我慢できずに何か食べたいが極力体に負担の少ないものを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする