アレグリード 磯玉網

アレグリード 磯玉網 - PRO:TRUST(プロトラスト)アレグリード 磯玉網 - PRO:TRUST(プロトラスト)

*45cm枠玉網付

用途「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。サイズ(cm)【玉枠】45仕舞(cm)122先径(mm)14.4カーボン(%)60内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長(m)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174392084504.5【柄】4534
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
174392175405.4【柄】6185
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
174392266306.3【柄】7016
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする