PRO:TRUST(プロトラスト)
アレグリード 磯玉網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
17439217
品番
540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
*45cm枠玉網付
用途
「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
柄長(m)
5.4
自重(g)
【柄】618
継数(本)
5
サイズ(cm)
【玉枠】45
仕舞(cm)
122
先径(mm)
14.4
カーボン(%)
60
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。