ソフトトッププルストラップ
メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5331
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ソフトトップを片手で締めれるようにするためのストラップベルト。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:ソフトトッププルストラップ
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色ブラック
タイプソフトトッププルストラップ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。