ドアプルベルト
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
付属品ネジキット
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質レザー
色ブラック
タイプドアプルベルト
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2074 / 2075
内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。