USB付きスイッチベゼル

USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスで縁取ることにクラシカルな見た目へと変貌させます、USBチャージャー付なのでスマートフォンの充電に使用できます。
販売備考:接着剤等で固定します。合計3.1A。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス タイプUSB付キスイッチベゼル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17440669 2141 ステンレスヘアライン
6,500
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17440687 2143 ブラックステンレスヘアライン
7,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする