セルフベントノズル

セルフベントノズル RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-SP-V
通気菅があるためスムーズに液体を注ぐことができるノズルです。
販売備考:※レッドおよびイエローコンテナには収納できません。内容:イエローセルフベントノズル、ラバーガスケット、ストッパー付ノズルキャップ。
タイプ:セルフベント
色[カラー]:イエロー(黄)
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:イエローセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1
型番:PRX-SP
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,

材質合成樹脂 イエロー(黄) タイプセルフベント 型番PRX-SP キット内容イエローセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT / 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17459298 RX-SP-V
オープン
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする