刃固定具セット付超音波カッター

刃固定具セット付超音波カッター - 本多電子

「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)

付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55内容量1セット
注意
※1、スーパーハイモードを多用すると超音波振動子の寿命が短くなります。
※2、付属の電源コードは、日本(AC100V)の法令、安全規格に適合しております。
※締付トルクが重要ですので、トルクドライバーZH25Tを一緒に購入することをお すすめします。
※定期的にメンテナンスセットSB01を使ってホーン内部を清掃し、刃固定具ZH04を 交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17468057ZO-80-2+ZH04S
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする