刃固定具セット付超音波カッター

刃固定具セット付超音波カッター - 本多電子

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。
『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。

付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55内容量1セット
注意
※医療機器ではありません
※本装置は、ホビー用ツールですので、医療行為に利用することは出来ません。
※薄刃と薄長刃は対応しておりません。
※研磨砥石板、研磨砥石棒は、対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17468066ZO-60+ZH04S
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする