曜日別特売

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。
カラータッチパネルディスプレイ
AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。
パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。
水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。
4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。

電源ACアダプタ標準装備通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(mg)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460567EX10202G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460576EX10202G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460610EX1103G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
オープン
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460619EX1103G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
オープン
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460646EX124G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460655EX124G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460689EX224G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
オープン
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460698EX224G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
オープン
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460768EX324G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460777EX324G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464295EX124G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
446,200
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464320EX224G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
496,800
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464347EX324G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
559,700
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464356EX10202G+SF40A/BT表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
563,400
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464381EX1103G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
579,500
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469606EX10202G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469615EX10202G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469649EX1103G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
オープン
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469658EX1103G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
オープン
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469685EX124G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469701EX124G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469728EX224G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
オープン
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469737EX224G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
オープン
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469807EX324G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469816EX324G+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473341EX124G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)1200.1Φ90
446,200
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473359EX224G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)2200.190
496,800
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473386EX324G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)320190
559,700
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473395EX10202G+SF40A/BT表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)1020010190×200
563,400
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473420EX1103G+SF40A/BT風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)11001130
579,500
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする