トルクドライバー付超音波カッター

トルクドライバー付超音波カッター - 本多電子

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載
電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能
ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載

付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A内容量1セット
注意
※本製品は、ホビー用ツールです。ギプス等の切断を行う際に、人体についた状態で行うと医療行為となるため、利用できません。取り外したものを廃棄等で小さく切断する場合は利用可能です。
※振動子の温度が高くなった時は、ハンドピーススイッチが点滅し、停止します。
※ZO-41IIの新しい操作方法では、ハンドピーススイッチを押し続けていると温度監視が出来ないため、連続3分押し続けると切れるように設定されています。
※ハイパワーモードは、切断物にもよりますが、5分程度でオーバーヒートします。
※付属の電源コードは、日本(100V)の法令、安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適した電源コードをお買い求めの上、ご使用下さい。
※環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17468039ZO-41-2+ZH25T2
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする