おやすみ中に明るい肌に導くジェル状美白クリーム
まるで”塗る美白マスク”。ぷるぷるのジェル状クリームがとろ~りとろけながら肌に密着し、一晩中肌を包み込みます。
美白有効成分「トラネキサム酸」、肌荒れ防止成分「グリチルリチン酸2K」配合。2つの有効成分が紫外線ダメージを根本からケア。
うるおい成分「角質層リファイン成分EX」、「透明感サポート成分EX」、「エイジングケア成分」配合。
「肌ダメージ着目成分」が、ダメージから肌を守ります。また「黄ぐすみ感着目成分※5」配合で、年齢とともに気になる黄ぐすみもケア。
ジェルのようなぷるっぷるのクリームで、みずみずしく、しっとりとした肌に。
用途黄ぐすみ感が気になる方/ベタつく使用感が苦手な方/寝ている間に美白や保湿ケアをしたい方/夜用クリームを探している方
紫外線を浴びた肌を何とかしたい時に/いつものお手入れでは物足りない時に
成分トレハロース硫酸Na、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ヒキオコシエキス-1、桑エキス、D-パンテテインスルホン酸Ca液、セイヨウノコギリソウエキス、ヒメフウロエキス、アスパラサスリネアリスエキス、エクトイン、水、エタノール、グリセリン、オレンジフラワー水、硫酸Mg、BG、ワセリン、PEG(30)、エチルヘキサン酸セチル、ジステアリルジメチルアンモニウムヘクトライト、シクロペンタシロキサン、POE・ジメチコン共重合体、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、メチルパラベン有効成分トラネキサム酸、グリチルリチン酸2K医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(35g)