敏感肌・年齢肌に、濃厚とろみ美容液マスク
10分間の至福のマスクタイムを。濃密でとろみのある美容液が肌にしっかり浸透。もちもちふっくら肌へ。
乾燥が気になる目元、たるみが気になるあご下まで覆ってフィットし、うるおいを与えます。
繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液ダレしません。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチド」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・年齢肌の方による連用テスト済み
用途年齢とともにハリ不足が気になり始めた方/乾燥による小ジワも気になる方/敏感肌でシートマスクが苦手だった方/肌へのやさしさを考えた、本格的なエイジングケアに興味がある方/以前より乾燥することが増えた/ハリ・弾力やつやのなさが気になる/ファンデーションがシワに入る/フェイスラインがぼんやりしてきた/さらにしっとりふっくらした肌を実感したい成分水、グリセリン、BG、PEG-32、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、PEG-75、イソペンチルジオール、トレハロース、ペンチレングリコール、メチルグルセス-20、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、セリン、フェノキシエタノール、ベタイン、クエン酸Na、水酸化K、トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油、アルギニン、アセチルヘキサペプチド-38、キサンタンガム、クエン酸、グリチルリチン酸2K、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、PCA-Na、アラニン、グリシン、リシンHCl、PEG-60水添ヒマシ油、トコフェロール、セテス-20、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ペンテト酸5Na、ロイシン、カルノシン、ココイルアルギニンエチルPCA、ポリアクリル酸Na、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10内容量1個(4包)