敏感肌を守ってうるおすUVミルク
SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ さらっと伸びてべたつかない、ミルクタイプ
水に強いウォータープルーフ
白浮きしにくく、化粧下地としても使えます
赤ちゃんのデリケートな肌にも
用途紫外線に敏感で、UVカット効果が高いものをお探しの方/ちりや、ほこりなどの空気中の微粒子が気になる方/レジャー、スポーツ、水遊びに/毎日の紫外線のケアに/赤ちゃんから家族みんなで成分デカメチルシクロペンタシロキサン、低温焼成酸化亜鉛、パルミチン酸2-エチルヘキシル、微粒子酸化チタン、1,3-ブチレングリコール、メチルシロキサン網状重合体、リンゴ酸ジイソステアリル、グリセリルグルコシド液、メチルポリシロキサン、ポリヒドロキシステアリン酸、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、メチルハイドロジェンポリシロキサン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、水酸化アルミニウム、架橋型メチルポリシロキサン、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・ベヘニル・オクチルドデシル)、フェノキシエタノール、セスキオレイン酸ソルビタン、含水ケイ酸、グリコーゲン、コレステロール有効成分肌あれ・あれ性/皮膚の乾燥を防ぐ/日やけ・雪やけの後のほてりを防ぐ/皮膚にうるおいを与える/皮膚を保護する/にきびを防ぐ、グリチルリチン酸2K医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(80mL)