メイク崩れを防ぎ、毛穴や赤みを目立ちにくく整えるUV化粧下地
乾燥や皮脂などによるメイク崩れを防ぎ、色ムラも自然に補正。
気になる毛穴や赤みを目立ちにくく整えるUV化粧下地。(メイクアップ効果による)
ニキビのもとになりにくい処方で、紫外線吸収剤を使わないノンケミカルタイプ。
皮脂吸着パウダー配合。
SPF30 PA+++
合成着色料フリー
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。
無香料/アルコール(エチルアルコール)無添加/紫外線吸収剤フリー/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み
用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる方/ニキビ・吹き出物ができやすい方/皮脂による肌あれを起こしやすい方/化粧が崩れやすい方/さらっとべたつかない使用感が好きな方/紫外線だけでなく、花粉やほこりなどの外部刺激も気になる時に/乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、BG、トリエチルヘキサノイン、パルミチン酸エチルヘキシル、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、プロパンジオール、ジステアルジモニウムヘクトライト、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、シア脂油、塩化Na、マイカ、水酸化Al、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、フェノキシエタノール、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、クエン酸Na、アスパラギン酸、アミノカプロン酸、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グリチルレチン酸ステアリル、トリエトキシカプリリルシラン、ポリメタクリル酸メチル、ソメイヨシノ葉エキス、キウイエキス、ロイシン、グリセリン、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、ポリクオタニウム-61、PCA、グリシン、アラニン、水添レシチン、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、タルク、酸化鉄内容量1個(25g)