タンクニーパッド ユニオンジャック MTE080

タンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーンタンクニーパッド ユニオンジャック MTE080 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE080
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
タイプ:ユニオンジャック
色[カラー]:ブラック
サイズ:縦115mm×横240mm×厚み8mm
材質[素材]:天然ゴム
内容量[数量]:2個
付属品:3M両面テープ
備考:表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありません
使用上の注意:必ず脱脂作業を行ってから貼付してください
関連商品:品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007

付属品3M両面テープ適合関連商品品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007材質天然ゴムブラック備考表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありませんタイプユニオンジャックサイズ(mm)縦115×横240×厚さ8内容量1個
注意
※必ず脱脂作業を行ってから貼付してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522885MTE080
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする