メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBS004+MEL004+DDM021
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:ELDORADO
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可
関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM038,MMU005,MMU521,MCB021


