フェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021

フェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーンフェンダーレスキット GORT LEDライト グロスブラック CBS004+MEL526+DDM021 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBS004+MEL526+DDM021
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:GORT
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可
関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021

付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021材質アルミグロスブラック備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売タイプGORT製法高圧ダイキャスト内容量1個
注意
※純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522858CBS004+MEL526+DDM021
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする